Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tastatur KC-200 00182681 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785097490
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182681
EAN/GTIN:
     4047443416780
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keyboard
Zuverlässige, robuste Basic-Tastatur mit klassischer Tastenanordnung für alle PC-Anwendungen. Schutz gegen Spritzwasser durch Flüssigkeitsabfluss. Steuern der Multimediafunktionen mit einem Tastendruck über die Zweitbelegung der Fn-Tasten - ohne umständlich den Weg über die Systemeinstellungen gehen zu müssen. Schnelle, einfache Reinigung und angenehmes Tippen dank flacher, einzeln abgesetzter Tasten. Das Vollformat-Tastenfeld stellt Ihnen den gewohnten Tastaturstandard in vollem Umfang zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KC-200
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tastatur KC-200
Tastaturtyp:
QWERTZ
Maße:
43,3 x 2 x 13,2 cm (B x H x T)
Systemanforderung:
Windows® universell
Anschlussart:
USB-A
Anzahl der Tasten:
105 Tasten
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
spritzwassergeschützt:
Ja
Kabellänge:
1,5 m
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
444 g
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Eingabegeräte, Keyboards, Mulitmediazubehöre, Tastaturen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
515
€ 4,99*
ab € 8,13*
€ 11,46*
7 Tage
73
€ 5,99*
ab € 8,11*
€ 11,74*
€ 5,00*
ab € 9,16*
€ 12,70*
€ 6,95*
ab € 9,10*
€ 13,03*
Lager 1682
28
€ 5,95*
ab € 9,64*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,01*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,14*
Ähnlich
Hama
00125132
ab € 15,23*
Ähnlich
Hama
00125133
ab € 15,31*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,21*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,59*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,47*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,33*
Ähnlich
Hama
00173055
ab € 12,29*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 12,69*
Ähnlich
Hama
00182677
ab € 26,23*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,27*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,84*
Ähnlich
Hama
00173057
ab € 18,31*
Ähnlich
Hama
00173059
ab € 24,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.