Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Webcam 49580 4K Ultra HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785097700
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49580
EAN/GTIN:
     023942495802
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Schwanenhalsmikrofon
Die Verbatim AWC-03 Webcam ist ist auf die Anforderungen für den professionellen Einsatz bei Video-Anrufen, -Meetings und beim Streamen ausgelegt - dank 4K Ultra HD sind Auflösung, Farben und Details außergewöhnlich. Finden Sie den für Sie perfekten Winkel bei der Nutzung der Webcam, die sich um 360° drehen und um 120° neigen lässt. Bei einem 120°-Blickwinkel haben Sie eine volle Breitbildansicht - ideal, wenn sich mehr als nur eine Person vor der Kamera befindet oder für Konferenzräume. Dank der Autofokus-Funktion ist Ihr Gesicht immer klar und deutlich zu sehen, der automatische Weißabgleich sorgt dabei für gut belichtete, naturgetreue Farben. Die integrierten omnidirektionalen Mikrofone der AWC-03 ermöglichen klare Audioqualität bei Entfernungen von bis zu 4 Metern. Durch die verwendete Technologie zur Geräuschreduzierung werden unerwünschte Hintergrundgeräusche neutralisiert und Stimmen klingen absolut klar. Optimal zum Streamen zeigen die LED-Anzeigen an der Vorderseite der Webcam an, wann die Webcam eingeschaltet ist und wann sie aufzeichnet. Die Objektivabdeckung der Webcam sorgt bei Nichtverwendung sicher für den Schutz Ihrer Privatsphäre und den des Objektivs. Die Webcam kann mit der Halterung an Laptops oben am Display befestigt werden. Durch die rutschfeste Oberfläche der Halterung ist die stabile Befestigung der Webcam auf einem Laptop oder Tisch gewährleistet. Die Verbatim AWC-03 Webcam unterstützt eine Vielzahl der am häufigsten eingesetzten Softwares für Videokonferenzen, darunter: Zoom, Teams, OBS, Facebook, YouTube, Xbox One, XSplit, Skype, Twitch und Google Meet. Unkompliziert und benutzerfreundlich: Einfach an Ihrem Arbeitsplatz anbringen, in einen USB Typ-A Anschluss stecken und schon ist die Webcam einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
AWC-03
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Webcam AWC-03
Maße:
106 x 55 x 42,5 mm (B x H x T)
Erfassungsbereich:
120 °
Bezeichnung der Computerauflösung:
4K
max. Auflösung:
3.840 x 2.160 Pixel
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB-A
max. Schwenkbereich:
360 °
max. Neigungswinkel:
120 °
integriertes Mikrofon vorhanden:
Ja
Kabellänge:
1,5 m
Gewicht:
129 g
Material:
ABS Kunststoff
Farbe:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 38,66*
€ 50,25*
€ 6,78*
ab € 39,40*
€ 51,15*
€ 5,95*
ab € 43,22*
€ 55,65*
€ 5,46*
ab € 47,09*
€ 60,35*
Lager 1682
2
€ 5,95*
ab € 50,56*
€ 64,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.