Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel Vario-Line 1093200 10m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-795002290
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1093200
EAN/GTIN:
     4007123042180
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Schlagfestes Gehäuse aus Spezial-Kunststoff. Die Kabeltrommel für den Innenbereich eignet sich bestens für die Verwendung im Haushalt, Büro oder auch im Wohnwagen. Indoor-Kabeltrommel mit ergonomisch geformten Tragegriff und einer guten Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Vario Line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kabeltrommel Vario Line
Kabeltyp:
H05VV-F 3G1,5
Einsatzbereich:
Innenbereich
Länge der Zuleitung:
10 m
Leistung:
aufgerollt: 1.300 W, abgerollt: 3.000 W
Nennstrom:
16 A
Schutzkontakt vorhanden:
Ja
Überhitzungsschutz vorhanden:
Ja
Kontrollleuchte vorhanden:
Nein
Tragegriff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/lichtgrau
Steckdosen:
4 Steckdosen
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 16,00*
€ 19,52*
4 Tage
2697
2
€ 8,50*
ab € 16,1644*
€ 19,5544*
1
€ 4,95*
ab € 16,63*
€ 20,09*
Lager 1682
28
1
€ 5,95*
ab € 16,60*
€ 20,11*
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 16,91*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,66* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.