Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Barhocker WOODY THWOOD.23.13 ws 2 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-800003601
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     THWOOD.23.13
EAN/GTIN:
     3660141230321
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker holz
Skandinavisches Design, klar und elegant ! Einfache Handhabung. Sehr pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WOODY
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Barhocker WOODY
Maße:
33 x 76 cm (Ø x H)
max. Sitzhöhe:
76 cm
Form des Gestells:
4-Fuß
stapelbar:
Nein
Gewicht:
3,6 kg
Material der Sitzfläche:
ABS Kunststoff
Material des Gestells:
Massivholz
Art der Gestelloberfläche:
lackiert
Farbe der Sitzfläche:
weiß
Farbe des Gestells:
buche
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: barhocker, Hocker, Möbel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 165,20*
€ 206,36*
pro Packung
€ 2,95*
ab € 175,09*
€ 218,46*
Lager 1682
9
pro Paket
Frei Haus
ab € 190,92*
€ 231,58*
357 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 188,51*
€ 241,94*
12 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 185,80*
€ 251,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 231,58*
€ 275,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 229,40*
€ 272,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 217,26*
€ 258,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,49*
€ 249,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 190,92*
€ 227,19
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 95,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
THWOOD.23.01
ab € 164,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.