| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-800005550 Herst.-Nr.: FTCROWN.06 EAN/GTIN: 3660141233315 |
| |
|
| | |
| Der Clubsessel der neuen Generation! Modernes Design und hervorragender Sitzkomfort. Die abgerundete Form der Rückenlehne bietet ein bequemes Sitzvergnügen! Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | CROWN | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sessel CROWN | Maße: | 73 x 69 x 63,5 cm (B x H x T) | max. Sitzhöhe: | 38 cm | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Werkstoff des Bezuges: | 100 % Polyester | Werkstoff des Fußes: | Polypropylen | Farbe: | blau | Farbe des Fußes: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 317,84* | € 381,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 316,20* | € 393,09* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 382,49* | € 453,77* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 389,90* | € 460,87* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,38* | € 496,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|