Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Bank CUBE BNCUB.01.02 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-800006080
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     BNCUB.01.02
EAN/GTIN:
     3660141233483
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Zeitloses Design. Leicht zu tragen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CUBE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzbank CUBE
Maße:
120 x 49,5 x 36 cm (B x H x T)
Gewicht:
8 kg
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethanschaum
Material der Sitzfläche:
Stahl/Sperrholz
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe des Bezuges:
grau
Farbe des Gestells:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: gartenbank, Bank, Bänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 270,79*
€ 327,36*
Frei Haus
ab € 269,23*
€ 338,16*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,36*
€ 389,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,16*
€ 388,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,13*
€ 377,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,17*
€ 365,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,79*
€ 322,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.