Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trend Office Sitzhusse f. Drehstuhl SC9249 B_S09400 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-800007880
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     B_S09400 grau
EAN/GTIN:
     4260749141990
Suchbegriffe:
Sitz-Husse für Bürostuhl
Stuhlhusse
stuhlhusse
Trend Office Stuhlhusse 30°C 100 % Polyester grau
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stuhlhusse
Verwendung für Produkt:
Trend Office Bürodrehstuhl to-sync work
max. Waschtemperatur:
30 °C
Made in Germany:
Nein
Material:
100 % Polyester
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Hussen, Sitzmöbelzubehör, Stuhlhussen, Stuhlüberwurf, Stuhlüberwürfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 12,89*
€ 18,65*
€ 7,95*
ab € 12,50*
€ 18,67*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.