Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Besucherstuhl Cafe VII 4Fuß Sitzpolster ch/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-800015290
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     800015290
EAN/GTIN:
     5901747584356
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Das originelle Design der Cafe Serie zieht jeden Blick auf sich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cafe VII
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl Cafe VII
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
Breite des Sitzes:
39,5 cm
max. Sitzhöhe:
45 cm
Armlehnen vorhanden:
Nein
Gleiter vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Nein
Form des Gestells:
4-Fuß
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
5,4 kg
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
3 Jahre
Material:
Buchenschichtholz
Material der Sitzfläche:
100 % Polypropylen
Material des Gestells:
Stahlrohr
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe der Rückenlehne:
buche
Farbe des Gestells:
chrom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,32*
€ 84,30*
Lager 1682
36
Frei Haus
ab € 66,12*
€ 85,91*
8 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 99,59*
€ 131,4382*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
800015491
ab € 25,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.