Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Bürodrehstuhl Eggy Armlehne ws/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-800015680
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     800015680
EAN/GTIN:
     5901747584462
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Mittlerweile ist es zur Gewohnheit geworden, abwechselnd im Büro und im Home Office arbeiten zu können. Das Arbeiten auf dem Sofa oder im Wohnzimmersessel ist langfristig gesehen jedoch unbequem und wirkt sich negativ auf unseren Körper aus. Ein ergonomischer Drehstuhl mit atmungsaktiver Netzrückenlehne unterstützt den Arbeitskomfort und reduziert Rücken- und Handgelenksschmerzen. Mit Eggy holen Sie sich Bürokomfort nach Hause.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eggy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Eggy
max. Tragfähigkeit:
110 kg
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
190 cm
Breite des Sitzes:
47 cm
Sitzhöhenverstellbereich:
41-53 cm
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
44 cm
Sitztiefenverstellbereich:
40 cm
Breite der Rückenlehne:
45,5 cm
Höhe der Rückenlehne:
60 cm
Rückenlehnenhöhenverstellbereich:
59 cm
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Synchronmechanik
Lordosenstütze verstellbar:
Ja
Armlehnen vorhanden:
Ja
Form der Armlehne:
T-Armlehnen
Armlehne verstellbar:
breiten- und höhenverstellbar
Art der Rolle:
Rolle universell (für Hart- und Teppichböden)
Form des Gestells:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
5 Jahre
Gewicht:
11,9 kg
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Werkstoff:
100 % Polyester
Material der Armlehne:
Kunststoff
Material der Armlehnenauflage:
Polyamid
Material des Fußkreuzes:
Kunststoff
Farbe:
grau
Farbe der Armlehne:
weiß
Farbe des Fußkreuzes:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, ergonomischer bürostuhl, nowy styl ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Chefsessel, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 156,46*
€ 198,14*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 201,85*
8 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 245,06*
€ 306,8121*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.