Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Besuchersessel SMILE FTSML.01.11 sw/an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-800020291
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     FTSML.01.11
EAN/GTIN:
     3660141955866
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel
Sitz-Kollektion für Gemeinschaftsräume. Mit Schutzkappen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SMILE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sessel SMILE
Maße:
720 x 750 x 685 mm (B x H x T)
Breite des Sitzes:
72 cm
Tiefe der Sitzfläche:
48 cm
max. Sitzhöhe:
41 cm
max. Gewicht des Nutzers:
100 kg
Gewicht:
10,5 kg
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethanschaum
Werkstoff des Fußes:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Farbe des Fußes:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Loungemöbel, Sitzmöbel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 216,91*
€ 270,33*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 226,92*
€ 277,22*
€ 2,95*
ab € 225,84*
€ 285,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 268,22*
€ 333,36*
Frei Haus
ab € 282,04*
€ 342,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,22*
€ 329,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,95*
€ 324,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,48*
€ 305,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,69*
€ 303,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
FTSML.01.02
ab € 216,13*
Sonstiges
Paperflow
FTSML.01.06
ab € 216,34*
Sonstiges
Paperflow
FTSML.01.08
ab € 216,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.