Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prosedia Holzschalenstuhl Balanto B42A/MH01/2324 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-800060790
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     B42A/MH01/2324
EAN/GTIN:
     4016849691381
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Sitzkomfort durch ergonomisch konstruierte Rückenlehne. Stabiles, langlebiges Gestell.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Balanto
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl Balanto
max. Gewicht des Nutzers:
120 kg
Sitzform:
Schalensitz
Breite des Sitzes:
44 cm
max. Sitzhöhe:
42 cm
Tiefe der Sitzfläche:
45 cm
Höhe der Rückenlehne:
44 cm
Maße:
52 x 85 x 52 cm (B x H x T)
Armlehnen vorhanden:
Nein
Stapelkapazität:
10 Stühle
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Gewicht:
4,9 kg
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Made in Germany:
Ja
Material der Sitzfläche:
100 % Polyester, recycelt
Material des Gestells:
Stahl
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl schwarz, stapelstuhl, Besucherstühle, Konferenzstühle, Seminarstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 115,34*
€ 150,16*
Lager 1682
5
Frei Haus
ab € 121,69*
€ 152,93*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
800015079
ab € 49,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.