Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
TOPSTAR Bürodrehstuhl Lightstar 10 LS1000G26 max. 110kg schwarz/blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-800225950
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
LS1000G26
EAN/GTIN:
4014296039954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Ergonomische Rückenlehne und Sitz mit komfortabler Knierolle. Gewichtsregulierung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lightstar 10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bürodrehstuhl Lightstar 10
max. Tragfähigkeit:
110 kg
empfohlene Sitzdauer:
8 Std./Tag
max. Größe des Nutzers:
192 cm
Sitzform:
Flachsitz
Breite des Sitzes:
48 cm
Sitzhöhenverstellbereich:
41-53 cm
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Tiefe der Sitzfläche:
48 cm
Art der Sitzneigbarkeit:
manuell
Breite der Rückenlehne:
48 cm
Höhe der Rückenlehne:
48 cm
Art der Rückenlehnenhöhenverstellung:
Raster
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
Punktsynchronmechanik
Armlehnen vorhanden:
Nein
Art der Rolle:
Rolle hart gebremst (für Teppichboden)
optionales Zubehör:
Armlehnen 7090CHR: T2
Garantiedauer:
3 Jahre
Gewicht:
18 kg
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
100 % Polypropylen
Material des Fußkreuzes:
Polyamid
Farbe:
blau
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
... >
Büroeinrichtung
>
Stühle
>
Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
topstar arbeitsdrehstuhl blau
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl blau
,
Arbeitsdrehstühle
,
Arbeitsstühle
,
Bürodrehstühle
,
Bürostühle
,
Chefsessel
,
Drehstühle
,
Schreibtischstühle
,
Stuhl
,
Stühle
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 136,62*
€ 170,98*
Lager 1682
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 139,69*
€ 170,98*
Lager 467
356 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 138,93*
€ 171,02*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 153,57*
€ 192,90*
Lager 1498
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 217,07*
€ 262,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für Hartfußböden, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,08*
Zubehör
Floortex Polycarbonate chair mat, 48 x 60, clear
Floortex
1115223ER
ab € 51,26*
Zubehör
Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,10*
Zubehör
Cleartex Bodenschutzmatte FR1115225EV Weichboden 116x150cm tr
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,92*
Zubehör
TOPSTAR Ersatzrolle 6990-3 für harte Böden sw/gr 5 St./Pack.
Topstar
6990-3
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen