Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Besucherstuhl B to B 20 BB3000G20 ohne Armlehnen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-800230990
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB3000G20
EAN/GTIN:
     4014296965468
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TOPSTAR Besucherstuhl B to B 20 110kg 100 % Polypropylen schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B to B 20
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl B to B 20
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
48 cm
max. Sitzhöhe:
46 cm
Tiefe der Sitzfläche:
48 cm
Breite der Rückenlehne:
48 cm
Höhe der Rückenlehne:
43 cm
Armlehnen vorhanden:
Nein
Stapelkapazität:
4 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
Freischwinger
Gewicht:
12,7 kg
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Material:
100 % Polypropylen
Werkstoff des Gestells:
Stahl
Farbe:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
Frei Haus
ab € 91,41*
€ 116,53*
€ 4,95*
ab € 105,28*
€ 137,92*
6 Tage
22
€ 5,99*
ab € 153,99*
€ 191,71*
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 157,34*
€ 193,19*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 156,98*
€ 194,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
NV490 G200
ab € 78,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.