Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyDesk Konferenztisch T150.13.13.11 150x75x114cm an/ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-810000591
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     T150.13.13.11
EAN/GTIN:
     3660141220278
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Ultraleichte Montage in weniger als 5 Minuten. Versehen mit Ausgleichsschrauben zum Nivellieren der Standbeine.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konferenztisch
Form der Platte:
Rechteck
Maße:
1.500 x 750 x 1.140 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
25 mm
Form des Gestells:
4-Fuß
höhenverstellbar:
Nein
Verkettbarkeit möglich:
Nein
Anzahl Benutzer:
6 Benutzer
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Melaminharz
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Material der Plattenkante:
PVC
Farbe der Tischplatte:
anthrazit/weiß
Farbe der Plattenkante:
weiß
Farbe des Gestells:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch weiß 160x80, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Konferenztische, Multifunktionstische, Tische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,41*
€ 448,04*
Lager 1682
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,46*
€ 448,56*
Frei Haus
ab € 437,08*
€ 530,73*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,56*
€ 533,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,30*
€ 522,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,70*
€ 513,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,12*
€ 497,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,46*
€ 444,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
E1CT0003500042
ab € 300,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.