Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyDesk Stehtisch TD114.13.09P 110x114x75cm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-810008710
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TD114.13.09P
EAN/GTIN:
     3660141222975
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch für Besprechungen. Tischplatte mit 2 mm starker PVC-Kante. Fußgestell aus Vierkantrohr (50 x 40 mm) und Epoxylackierung. Sehr einfache Montage.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehtisch
Form der Platte:
Rechteck
Maße:
1.140 x 1.100 x 750 mm (B x H x T)
Dicke der Tischplatte:
25 mm
höhenverstellbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Bodenausgleichschrauben
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Material der Platte:
Melamin
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Werkstoff des Gestells:
Stahl, lackiert
Farbe der Tischplatte:
gelb
Farbe des Gestells:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Stehtische, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,40*
€ 508,90*
Frei Haus
ab € 424,34*
€ 508,93*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,90*
€ 605,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,17*
€ 602,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,18*
€ 595,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,38*
€ 572,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,40*
€ 514,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
2264
ab € 16,77*
Sonstiges
Soennecken
4803
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.