Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyDesk Stehtisch TD114.13.08P 110x114x75cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-810008760
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TD114.13.08P
EAN/GTIN:
     3660141222968
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch für Besprechungen. Tischplatte mit 2 mm starker PVC-Kante. Fußgestell aus Vierkantrohr (50 x 40 mm) und Epoxylackierung. Sehr einfache Montage.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehtisch
Form der Platte:
Rechteck
Maße:
1.140 x 1.100 x 750 mm (B x H x T)
Dicke der Tischplatte:
25 mm
höhenverstellbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Bodenausgleichschrauben
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Material der Platte:
Melamin
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Werkstoff des Gestells:
Stahl, lackiert
Farbe der Tischplatte:
grün
Farbe des Gestells:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, Stehtische, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,29*
€ 509,44*
Frei Haus
ab € 423,80*
€ 509,48*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,44*
€ 606,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,45*
€ 603,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,58*
€ 594,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,37*
€ 574,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,29*
€ 516,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
2264
ab € 16,82*
Sonstiges
Soennecken
4803
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.