| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-810008891 Herst.-Nr.: TD150.13.11P EAN/GTIN: 3660141223088 |
| |
|
| | |
| Stehtisch für Besprechungen. Tischplatte mit 2 mm starker PVC-Kante. Fußgestell aus Vierkantrohr (50 x 40 mm) und Epoxylackierung. Sehr einfache Montage. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stehtisch | Form der Platte: | Rechteck | Maße: | 1.500 x 1.100 x 750 mm (B x H x T) | Dicke der Tischplatte: | 25 mm | höhenverstellbar: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Bodenausgleichschrauben | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Montagematerial mitgeliefert: | Ja | Material der Platte: | Melamin | Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche: | melaminharzbeschichtet | Werkstoff des Gestells: | Stahl, lackiert | Farbe der Tischplatte: | anthrazit | Farbe des Gestells: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,12* | € 531,49* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,21* | € 531,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 449,54* | € 549,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|