Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Elektro-Hubtisch S-08F1808-LS 180x80x65-125cm lg/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-810015681
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08F1808-LS
EAN/GTIN:
     4038933527086
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Ergonomische Arbeitsplätze fördern nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Wohlbefinden. Aktiv arbeiten im Sitzen und Stehen. Mit modernster Technik überzeugt der Schreibtisch Elektro Flex durch eine elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit. Damit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für einen flexiblen Arbeitsplatz und mehr Leichtigkeit im Büro. Der Antrieb erfolgt über 2 Elektromotoren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elektro-Flex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch Elektro-Flex
Maße:
1.800 x 650-1.250 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5 cm
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
100 kg
Form des Gestells:
T-Fuß
Verstellbereich:
650-1.250 mm
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Verkettbarkeit möglich:
Nein
Material der Platte:
Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Farbe des Gestells:
silber
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, geramöbel schreibtisch, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 629,87*
€ 713,92*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,78*
€ 736,64*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,66*
€ 739,07*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,21*
€ 739,73*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,67*
€ 774,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,80*
€ 922,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,52*
€ 901,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,50*
€ 881,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,98*
€ 862,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,67*
€ 834,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 467,03*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 467,50*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 49,27*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,31*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,49*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,60*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,72*
Zubehör
Topstar
AU109AT35
ab € 212,83*
Zubehör
Topstar
AU109AT33
ab € 212,89*
Zubehör
Topstar
AU109AT38
ab € 211,60*
Zubehör
Topstar
AU109AT20
ab € 211,47*
Zubehör
Topstar
AU139AT33
ab € 257,28*
Zubehör
Topstar
AU139AT38
ab € 253,33*
Zubehör
Topstar
AU139AT20
ab € 254,32*
Zubehör
Topstar
9590 T380
ab € 173,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.