Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Mini-Schreibtisch Rollen eModel2.0Mini ws/ws/Natural Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-810056970
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     810056970
EAN/GTIN:
     5901747584608
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
NowyStyl Schreibtisch eModel 2.0 MINI Maße: 900 x 710-1.170 x 550 mm (B x H x T) Holz natural hickory
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
eModel 2.0 MINI
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch eModel 2.0 MINI
Maße:
900 x 710-1.170 x 550 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
1,8 cm
Form der Platte:
Rechteck
Form des Gestells:
Kreuz-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
Rollen vorhanden:
Ja
Gleiter vorhanden:
Nein
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Stahl
Farbe der Tischplatte:
natural hickory
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminbeschichtet
Farbe des Gestells:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, nowy styl schreibtisch, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
Frei Haus
ab € 305,68*
€ 371,27*
Frei Haus
ab € 300,72*
€ 376,19*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 433,52*
€ 535,07*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,27*
€ 441,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,11*
€ 439,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,00*
€ 417,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,91*
€ 399,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.