Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NowyStyl Mini-Schreibtisch Fußpl. eModel2.0Mini sw/Natural Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-810057170
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     810057170
EAN/GTIN:
     5901747584394
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
NowyStyl Schreibtisch eModel 2.0 MINI Maße: 900 x 620-1.080 x 550 mm (B x H x T) Holz natural hickory
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
eModel 2.0 MINI
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch eModel 2.0 MINI
Maße:
900 x 620-1.080 x 550 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
1,8 cm
Form der Platte:
Rechteck
Form des Gestells:
Fußplatte
höhenverstellbar:
Ja
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
Rollen vorhanden:
Nein
Gleiter vorhanden:
Ja
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Stahl
Farbe der Tischplatte:
natural hickory
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminbeschichtet
Farbe des Gestells:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
Frei Haus
ab € 262,62*
€ 317,42*
Frei Haus
ab € 263,63*
€ 327,80*
7 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 379,82*
€ 459,9411*
4 Tage
5
€ 6,90*
ab € 344,73*
€ 493,21*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,76*
€ 373,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,62*
€ 312,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.