Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Akten-Sideboard 20571200S10049 3OH 1200x1200x500mm lgr/lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-820039781
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     20571200S10049
EAN/GTIN:
     4050646334676
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Türen mit Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung. Ergonomische Design-Griffe für einfache Bedienung. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Acurado
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schiebetürenschrank Acurado
Lieferhinweis:
Ja
Maße:
1.200 x 1.200 x 500 mm (B x H x T)
Höhe des Fachbodenrasters:
15 mm
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70 kg
Anzahl der Ordnerhöhen:
3 Ordnerhöhen
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Form des Griffes:
Bügelgriff
Gewicht:
65,25 kg
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, lackiert
Werkstoff der Platte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Material des Griffes:
Metall, matt vernickelt
Farbe:
lichtgrau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,35*
€ 753,18*
Frei Haus
ab € 651,18*
€ 779,74*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,03*
€ 883,57*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,27*
€ 887,40*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,18*
€ 896,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,68*
€ 889,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,89*
€ 870,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,55*
€ 838,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,35*
€ 770,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.