Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Regal Flex S-382001-L 2OH 2Böden 800x752x400mm l.grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-821010781
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-382001-L
EAN/GTIN:
     4038933065380
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Vielseitiges Schrankprogramm für das moderne Büro mit Schubladen. Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem zu einer Schrankwand kombiniert werden. Einlegeböden im Raster von 32 mm verstellbar. Mit Standfüßen zum Höhenausgleich. Rückwand - ohne Dekor, ohne Sockel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Regal Flex
Maße:
800 x 752 x 400 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Befestigungsart der Rückwand:
eingenutet
Systemkompatibilität gegeben:
Ja
vormontiert:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal, Ablagesysteme, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroregale, Regale, Regalsysteme
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 152,26*
€ 187,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,20*
€ 187,04*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,41*
€ 187,90*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,87*
€ 189,19*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,97*
€ 195,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.