Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Rollladenschrank Flex S-382104-SA 2OH 200x80x40cm ah/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-821017779
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-382104-SA
EAN/GTIN:
     4038933059358
Suchbegriffe:
Alicante
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Unumstrittener Star unter den Funktionsmöbeln ist der mobile Querrollladenschrank Style. Neben seiner imposanten Erscheinung sind es vor allem die hochwertige Verarbeitung und die innovativen Details, die ihn zum zentralen Blickfang machen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollladenschrank Flex
Maße:
2.000 x 830 x 400 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Schließung vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Dreifach-Feinspanplatte
Farbe der Front:
silber
Farbe des Korpus:
ahorn
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,32*
€ 710,23*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,14*
€ 710,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,71*
€ 710,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,14*
€ 724,20*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,89*
€ 725,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,23*
€ 845,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,34*
€ 827,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,85*
€ 814,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,52*
€ 789,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,32*
€ 740,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.