Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Rollenschrank Flex S-382101-SB 830x1.000x400mm buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-821025270
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-382101-SB
EAN/GTIN:
     4038933059303
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Vielseitiges Schrankprogramm für das moderne Büro, mit Rolläden. Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem zu einer Schrankwand kombiniert werden. Mit Standfüßen zum Höhenausgleich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollladenschrank Flex
Maße:
830 x 1.000 x 400 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Höhe des Fachbodenrasters:
32 mm
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Schließung vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Feinspan
Farbe der Front:
silber
Farbe des Korpus:
buche
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank buche, geramöbel querrollladenschrank, rolladenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büroschrank, Büroschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,32*
€ 352,12*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,08*
€ 353,60*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,88*
€ 377,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,88*
€ 377,85*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,14*
€ 382,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,84*
€ 449,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,62*
€ 443,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,83*
€ 418,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,56*
€ 412,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,88*
€ 373,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.