Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Rollenschrank Flex S-382101-SL 830x1.000x400mm l.grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-821025281
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-382101-SL
EAN/GTIN:
     4038933065489
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Vielseitiges Schrankprogramm für das moderne Büro, mit Rolläden. Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem zu einer Schrankwand kombiniert werden. Mit Standfüßen zum Höhenausgleich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollladenschrank Flex
Maße:
830 x 1.000 x 400 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Höhe des Fachbodenrasters:
32 mm
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Schließung vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Feinspan
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank lichtgrau, geramöbel querrollladenschrank, rolladenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büroschrank, Büroschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,31*
€ 351,02*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,40*
€ 352,49*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,43*
€ 376,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,69*
€ 376,66*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,54*
€ 380,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,65*
€ 448,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,43*
€ 442,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,64*
€ 417,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,50*
€ 411,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.