| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-821165000 Herst.-Nr.: EOTAB.01 EAN/GTIN: 3660141921779 |
| |
|
| | |
| Paperflow Fachboden easyOffice 855 x 360 mm (B x T) Metall schwarz 2 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | easyOffice | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fachboden easyOffice | Verwendung für Produkt: | Rollladenschrank easyOffice® | Maße: | 855 x 360 mm (B x T) | Werkstoff: | Metall | Farbe: | schwarz | Packungsmenge: | 2 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollladenschrank Fachboden, rollladenschrank fachboden paperflow, rollladenschrank fachboden, fachboden 360mm tiefe, Fachböden, Fachbodenregale, Regale, Schrank, Schränke, Schrankkkomponenten, Zusatzfachböden |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 25,48* | € 35,82* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,44* | € 41,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,76* | € 43,72* | | | | Lager 1682 | 21 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,99* | € 56,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,12* | € 57,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,995* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|