Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss 802829 T65AL/40 bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-830024550
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     802829
EAN/GTIN:
     4003318802829
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Mit unserem Vorhangschloss T65AL myLock sichern Sie Schränke, Spinde in Fitnessstudio und Schule oder Werkzeugkisten vor unbefugtem Zugriff. Die Schlösser können mit einem wasserfesten Filzstift individuell und dauerhaft, zum Beispiel mit Ihrem Namen oder einer kleinen Zeichnung, beschriftet werden. Das Produkt wird durch einfaches Herunterdrücken des Bügels verriegelt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
T65AL myLock
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vorhangschloss T65AL myLock
Art der Schließung:
Schlüsselschloss
Breite:
43 mm
Durchmesser des Bügels:
6,5 mm
Innenmaß des Bügels:
22 x 23 mm (B x H) mm
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Material:
Aluminium
Material des Bügels:
Stahl, gehärtet
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, Vorhängeschlösser, Vorhangschlösser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 5,91*
1 Tag
60
1
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 6,08*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 6,10*
1 Tag
60
15
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,14*
Lager 1682
12
1
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.