Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Tischleuchte LED Delight 41-5010.691 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-862006695
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.691
EAN/GTIN:
     7612176079730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Professionelle Arbeitsplatzleuchte. 5-Stufen-Dimmer am Leuchtenkopf inklusiv Memory-Funktion. Premium-Blendschutz für weiche, homogene Lichtverteilung. Formschöner Leuchtenkopf. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Delight
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte Delight
gewichteter Energieverbrauch:
je Lichtquelle: 14 kWh/1.000h
mittlere Nennlebensdauer:
20.000 h
Lichtstrom:
1.120 lm
Lampenspannung:
100-240 V
Leuchtmittel:
LED
Farbtemperatur:
4.000 K
Lichtfarbe:
neutralweiß
Beleuchtungsstärke (gesamt):
40 cm Abstand: 2.436 lx
dimmbar:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
USB-Schnittstelle vorhanden:
Nein
Standfuß vorhanden:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Nein
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
max. Ausladung:
74 cm
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
47 cm
Gesamthöhe:
57 cm
Maße des Leuchtenkopfes:
4,6 x 42,5 cm (B x L)
Höhe der Arbeitsstellung:
57 cm
Durchmesser des Leuchtenfußes:
18 cm
zusammenklappbar:
Ja
Kabellänge:
2,3 m
Gewicht:
1,33 kg
Werkstoff:
Aluminium/Stahl
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 113,03*
€ 136,20*
9 Tage
7
€ 5,87*
ab € 114,46*
€ 136,72*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,78*
€ 148,19*
€ 2,95*
ab € 123,50*
€ 151,40*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 139,69*
€ 165,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.