Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNILUX Tischleuchte SOL 400077404 LED weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
EEK
EEK
Artikel-Nr.:
     1682-862007401
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400077404
EAN/GTIN:
     3595560012800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
SOL vereint Schlichtheit und Moderne. Die SOL Tischleuchte hat ein LED-Modul mit sehr hoher Lichtqualität. Das flexible Ende des Arms erleichtert die Ausrichtung der Lampe in alle Richtungen. Die Form des Lampenkopfes sorgt für eine gute Lichtstreuung auf der Arbeitsfläche. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SOL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte SOL
Energieeffizienzklasse:
E
gewichteter Energieverbrauch:
6 kWh/1.000h
Leuchtmittel:
LED
Farbtemperatur:
3.000 K
Lichtfarbe:
warmweiß
dimmbar:
Nein
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Standfuß vorhanden:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Nein
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
45 cm
Maße des Leuchtenkopfes:
14 x 8 cm (Ø x H)
Höhe der Arbeitsstellung:
45 cm
Durchmesser des Leuchtenfußes:
14 cm
Kabellänge:
1,8 m
Gewicht:
1,1 kg
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,72*
€ 25,20*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 19,58*
€ 27,20*
Lager 1682
14
€ 5,95*
ab € 21,08*
€ 29,23*
€ 7,95*
ab € 20,83*
€ 29,69*
7 Tage
14
€ 5,99*
ab € 32,24*
€ 44,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.