Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Tischleuchte 988-11 Kunststoff silber/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-862008284
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     988-11
EAN/GTIN:
     4007735988111
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Diese Leuchten bestechen durch ihren formschönen, funktionellen Reflektor und ihre ansprechende Farbgebung. Leuchtenarm sowie der Reflektor sind flexibel in alle Richtungen verstellbar. Dieses Produkt wird ohne Lichtquelle verkauft.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte
Leuchtmittel vorhanden:
Nein
max. zulässige Leistung:
20 W
Lampenspannung:
230 V
dimmbar:
Nein
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Sockelausführung:
E27
Standfuß vorhanden:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
45 cm
Armlänge (unten):
45 cm
Höhe der Arbeitsstellung:
90 cm
zusammenklappbar:
Ja
Kabellänge:
1,65 m
Gewicht:
2,52 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
silber/anthrazit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,93*
€ 42,17*
Lager 1682
7
€ 5,95*
ab € 31,25*
€ 42,90*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 39,60*
€ 53,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,29*
€ 61,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,24*
€ 68,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.