| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-862019991 Herst.-Nr.: 41-5010.696 EAN/GTIN: 7612176082587 |
| | |
|
| | |
| 2 in 1: elegante LED Schreibtischleuchte und kabelloses Ladegerät. Wireless-Charging-fähige Geräte können kabellos über die Induktions-Ladefläche geladen werden. Zusätzliche USB-Ladefunktion (5 V/1.2 A). Lichtstärke und Farbtemperatur stufenlos einstellbar. Die Ausleuchtung kann nach Bedarf symmetrisch oder asymmetrisch eingestellt werden. 30 Minuten-Abschaltfunktion. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Smart | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischleuchte Smart | gewichteter Energieverbrauch: | 12 kWh/1.000h | mittlere Nennlebensdauer: | 40.000 h | Lichtstrom: | 630 lm | Lampenspannung: | 100-240 V | Leuchtmittel: | LED | Farbtemperatur: | 2.900-6.000 K | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | Beleuchtungsstärke (gesamt): | 40 cm Abstand: 1.660 lx | Helligkeit einstellbar: | Ja | dimmbar: | Ja | Stromversorgung: | Netzbetrieb | USB-Schnittstelle vorhanden: | Ja | Standfuß vorhanden: | Ja | Leuchtenkopf beweglich: | Ja | max. Ausladung: | 75 cm | Arm beweglich: | Ja | Armlänge (oben): | 35 cm | Armlänge (unten): | 35 cm | Gesamthöhe: | 56 cm | Maße des Leuchtenkopfes: | 4,6 x 42 cm (B x L) | Durchmesser des Leuchtenfußes: | 21 cm | zusammenklappbar: | Ja | Kabellänge: | 1,6 m | Gewicht: | 2 kg | Werkstoff: | Aluminium/ABS/Eisen/Polycarbonat | Farbe: | anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,41* | € 145,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,68* | € 153,34* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 132,24* | € 162,92* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,72* | € 163,45* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,37* | € 163,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|