Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Tischleuchte Smart 41-5010.695 LED silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-862019995
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.695
EAN/GTIN:
     7612176082570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
2 in 1: elegante LED Schreibtischleuchte und kabelloses Ladegerät. Wireless-Charging-fähige Geräte können kabellos über die Induktions-Ladefläche geladen werden. Zusätzliche USB-Ladefunktion (5 V/1.2 A). Lichtstärke und Farbtemperatur stufenlos einstellbar. Die Ausleuchtung kann nach Bedarf symmetrisch oder asymmetrisch eingestellt werden. 30 Minuten-Abschaltfunktion. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Smart
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte Smart
gewichteter Energieverbrauch:
12 kWh/1.000h
mittlere Nennlebensdauer:
40.000 h
Lichtstrom:
630 lm
Lampenspannung:
100-240 V
Leuchtmittel:
LED
Farbtemperatur:
2.900-6.000 K
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß
Beleuchtungsstärke (gesamt):
40 cm Abstand: 1.660 lx
Helligkeit einstellbar:
Ja
dimmbar:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
USB-Schnittstelle vorhanden:
Ja
Standfuß vorhanden:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
max. Ausladung:
75 cm
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
35 cm
Armlänge (unten):
35 cm
Gesamthöhe:
56 cm
Maße des Leuchtenkopfes:
4,6 x 42 cm (B x L)
Durchmesser des Leuchtenfußes:
21 cm
zusammenklappbar:
Ja
Kabellänge:
1,6 m
Gewicht:
2 kg
Werkstoff:
Aluminium/ABS/Eisen/Polycarbonat
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,52*
€ 149,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,54*
€ 156,96*
€ 2,95*
ab € 132,36*
€ 166,70*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 136,27*
€ 167,23*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 121,26*
€ 167,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.715
ab € 56,98*
Ähnlich
unilux
400033684
ab € 41,92*
Ähnlich
Styro
41-5010.696
ab € 121,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.