Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Tischleuchte MAULintro 8205802 LED Klemmfuß ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EEK
EEK
Produktabbildung - Einzelabbildung
EEK
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-862028401
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8205802
EAN/GTIN:
     4002390079143
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Leistungsstarke, kompakte LED-Leuchte. Platzsparend mit gutem Aktionsradius. Hervorragend geeignet für alle Feinarbeiten z. B. in Werkstätten, für Bastler, im Labor- oder Kosmetikbereich. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt enthält eine austauschbare Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Die Lichtquelle ist nur vom Fachmann austauschbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULintro
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte MAULintro
Energieeffizienzklasse:
E
gewichteter Energieverbrauch:
11 kWh/1.000h
mittlere Nennlebensdauer:
(L70B50) 20.000 h
Lichtstrom:
1.449 lm
Lampenspannung:
220-240 V
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der LEDs:
72 LEDs
Farbtemperatur:
je Lichtquelle: 6.500 K
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Beleuchtungsstärke (gesamt):
35 cm Abstand: 2.920 lx
dimmbar:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tischklemme vorhanden:
Ja
max. Klemmdicke:
63 mm
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
44 cm
Armlänge (unten):
40 cm
Gesamthöhe:
51,5 cm
Maße des Leuchtenkopfes:
33,5 x 5,5 x 8,5 cm (B x H x T)
Kabellänge:
1,7 m
Gewicht:
2 kg
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmlampe led, klemmlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
€ 4,95*
ab € 72,81*
€ 86,12*
€ 6,78*
ab € 77,10*
€ 90,91*
7 Tage
1
€ 5,87*
ab € 77,18*
€ 91,52*
Frei Haus
ab € 83,41*
€ 101,00*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 90,65*
€ 107,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.