Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex LED Lampe 87634500 faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-862030300
Hersteller:
     Wenko-Maximex
Herst.-Nr.:
     87634500
EAN/GTIN:
     4008838288467
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die mobile LED Schreibtischlampe sorgt mit sehr heller Ausleuchtung für ausreichend Licht am Laptop, in der Werkstatt oder als Leselampe. Ihre hohe Leuchtkraft bringt Licht ins Dunkel und beugt so unnötiger Anstrengung der Augen vor. Das Design ist zeitlos modern gehalten und passt zu jedem Einrichtungsstil. Ihre unabhängige Stromversorgung ist ein weiterer Clou.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lichtstrom:
180 lm
Lampenleistung:
3 W
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der LEDs:
30 LEDs
Farbtemperatur:
6.000-7.000 K
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Helligkeit einstellbar:
Ja
dimmbar:
Ja
Stromversorgung:
Batterie, USB
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Standfuß vorhanden:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Arm beweglich:
Ja
Höhe der Arbeitsstellung:
12,8 cm
Breite des Leuchtenfußes:
4,2 cm
Länge des Leuchtenfußes:
7,5 cm
zusammenklappbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. USB-Kabel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
46
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,52*
1
€ 7,95*
ab € 7,55*
€ 11,52*
Lager 1682
25
1
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 11,75*
2 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 12,77*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.