Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Taschenlampe Outdoor Sports 18629101421 LED 3xC blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-870001150
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18629101421
EAN/GTIN:
     4008496927661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Innovative Eigenschaften für mehr Outdoor-Fun. Cree Hochleistungs-LED. 2 Leuchtmodi: High & Low. Gummierter Griff. Photolumineszierendes Material am Kopf der Leuchte (nachleuchtend). Extrem robust (Falltest 2 m).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Outdoor Sports F30
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenlampe Outdoor Sports F30
Maße:
50 x 250 mm (Ø x L)
Leuchtweite:
141 m
Lichtstrom:
310 lm
Leistung:
5 W
Leuchtmittel:
LED
dimmbar:
Nein
Leuchtdauer:
120 h
Schutzart (IP):
IPX4
spritzwassergeschützt:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
C/Baby
Anzahl der Batterien/Akkus:
3 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Handschlaufe
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
313 g
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Aluminium, eloxiert
Gehäusefarbe:
blau
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 15,47*
€ 20,79*
1
€ 4,99*
ab € 15,49*
€ 20,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 21,91*
21 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 16,37*
€ 21,99*
1
€ 5,46*
ab € 17,58*
€ 23,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.