| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-870006800 Herst.-Nr.: E301659805 EAN/GTIN: 7638900429190 |
| |
|
| | |
| Halten Sie Ihre Hände frei und genießen Sie jedes Abenteuer in vollen Zügen mit dieser leichten und vielseitigen Stirnlampe. Die Energizer Universal Plus Stirnlampe ist kompakt und freihändig - ideal für DIY (Heimwerken) und Aktivitäten, die beide Hände erfordern. Sie leuchtet Ihnen bei jedem Ausflug in der Dunkelheit den Weg, egal ob Sie campen, wandern oder joggen gehen. Diese LED-Stirnlampe erhellt selbst die dunkelsten Räume und leuchtet im Hoch-Modus weit. Sie können sie ganz einfach mit dem praktischen Schiebeschalter aktivieren, das Licht mit dem schwenkbaren Kopf dorthin richten, wo Sie es brauchen, und Ihre Nachtvision mit dem Rotlichtmodus verbessern. Der Energizer Stirnlampe bietet mit seinem praktischen Design und seiner robusten Konstruktion optimalen Komfort und Vielseitigkeit. Sein verstellbares Band, das Komfortpolster und der schwenkbare Kopf machen ihn zu einer komfortablen Option für jedes Abenteuer im Haus oder im Freien. Energizer macht es Ihnen leicht, Ihren Weg zu beleuchten. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Universal Plus | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Stirnlampe Universal Plus | Lichtstrom: | 100 lm | Reichweite: | 40 m | Leuchtmittel: | LED | Stromversorgung: | Batterie | Art der Batterien/Akkus: | AAA/Micro | Anzahl der Batterien/Akkus: | 2 Batterien | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,22* | € 7,97* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,43* | € 8,08* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,39* | € 11,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,32* | € 11,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,17* | € 14,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|