Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Garderobe Multiline 31675485 140x170x40cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-887007495
Herst.-Nr.:
     31675485
EAN/GTIN:
     4044917227408
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
Reihengarderobe mit hoher Kapazität. In 3 Breiten erhältlich. Optionales Zubehör: Schirmhalter mit integrierter Tropfmulde, welchen man wahlweise rechts und/oder links anbringen kann. Typische Objektgarderobe auch mit Garderobenmarken ausstattbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Multiline
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer Multiline
Maße:
140 x 170 x 40 cm (B x H x T)
Anzahl der Haken:
66 Haken
Schirmhalter vorhanden:
Nein
Tropfmulde vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe Lenkrollen, reihengarderobe kerkmann, garderobenwagen, Garderoben, Garderobenständer, Kleiderständer, Standgarderoben
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 419,86*
€ 468,57*
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 418,64*
€ 476,09*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,29*
€ 477,81*
€ 5,50*
ab € 424,08*
€ 478,10*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,61*
€ 480,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,48*
€ 571,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,14*
€ 570,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,74*
€ 560,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,96*
€ 547,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,61*
€ 512,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39676985
ab € 36,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.