Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-888000100 Herst.-Nr.: 7-601200 EAN/GTIN: 8713797047340 |
| |
|
| | |
| Durch Abdeckung der roten oder grünen Türschildseite kann der Benutzer darauf hinweisen, ob der Raum frei oder besetzt ist. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Türschild | Maße: | 250 x 60 mm (B x H) | Beschriftungsschild auswechselbar: | Nein | Befestigungstechnik: | Aluminiumhalter | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | schwarz/rot/grün | Farbe des Rahmens: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, rillentafel legamaster, einsteckschilder türschild, Beschriftungsschilder, Besetztanzeigen, Einsteckschilder, Namensschilder, Piktogramme, Schilder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,31* | € 21,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,66* | € 22,32* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,83* | € 23,64* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,12* | € 26,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 19,81* | € 27,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|