Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN 482319 210x148mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-888211300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482319
EAN/GTIN:
     4005546403595
Suchbegriffe:
Beschriftungsschilder
Besetztanzeigen
Einsteckschilder
Namensschilder
Geeignet für den Einsatz z.B. in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten. Sie werden zwischen die beiden Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert. Befestigung mit beiliegendem Montageset.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CRYSTAL SIGN®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Türschild CRYSTAL SIGN®
Maße:
210 x 148 mm (B x H)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Befestigungstechnik:
Schrauben
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Piktogramme, Schilder, Türschilder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,64*
€ 23,58*
8 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,39*
€ 24,49*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,49*
€ 25,63*
3 Tage
313
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 18,58*
€ 25,92*
Lager 1682
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,10*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483319
ab € 6,975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.