Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad mit Spurkranz aus Stahl Ø125x40 mit Kugellager & Nabenlänge 52 mm Tragfähigkeit 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-002858A
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     002858A
EAN/GTIN:
     4250777769334
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Rad mit Spurkranz / Spurkranzrad SRS 125/50/4K 6304-2RS BO.20 NL:52, Spurkranzrad aus Stahl, mit Rillenkugellager, Lauffläche gedreht und mit 3° ansteigend zum Spurkranz
Weitere Informationen:
125x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
52:
mm Spurkranzdurchmesser (D1) | mm Tragfähigkeit in KG
145:
mm Achsbohrung (d)
20:
mm Nabenlänge (T1)
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad; Rad Spurkranz; Stahlrad; Stahlspurkranzrad; Spurrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.