Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad mit Spurkranz aus Stahl Ø150x48 mit Kugellager & Nabenlänge 60 mm Tragfähigkeit 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-002859
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     002859
EAN/GTIN:
     4250777764179
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Rad mit Spurkranz / Spurkranzrad SRS 150/60/6K 6206-2RS BO:30 NL:60, Spurkranzrad aus Stahl, mit Rillenkugellager, Lauffläche gedreht und mit 3° ansteigend zum Spurkranz
Weitere Informationen:
150x48:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
60:
mm Spurkranzdurchmesser (D1) | mm Tragfähigkeit in KG
180:
mm Achsbohrung (d)
30:
mm Nabenlänge (T1)
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad; Rad Spurkranz; Stahlrad; Stahlspurkranzrad; Spurrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,10*
€ 417,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,97*
€ 409,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,59*
€ 319,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 246,98*
€ 293,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.