Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenklemmwagen mit Klemmbreite 0 -70 mm Luftreifen RadØ x Breite 260x85 Tragfähigkeit 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-006481
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     006481
EAN/GTIN:
     4250777771948
Plattenklemmwagen 0-70 MM MIT LUFTRÄDERN LGK 260x85 GEHÄUSE VERZINKT, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Stollenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Aus Polyamid PA6Plattenwagen / Plattenklemmwagen mit großen Lufträdern Klemmbreite 0 - 70 mm Innen mit Filz zum Schutz der Bretter Bis 300 kg Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
260x85:
mm Rad-Durchmesser (D)
260:
mm Lauffläche (T)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
006482
ab € 108,38*
Ähnlich
Rollentechnik
006485
ab € 122,90*
Ähnlich
Rollentechnik
006484
ab € 130,32*
Ähnlich
Rollentechnik
006483
ab € 119,41*
Ähnlich
Rollentechnik
006486
ab € 140,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.