Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenklemmwagen mit Klemmbreite 70 - 160 mm Luftreifen RadØ x Breite 260x85 Tragfähigkeit 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-006483
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     006483
EAN/GTIN:
     4250777771924
Plattenklemmwagen 70 - 160 MM MIT LUFTRÄDERN LGK 260x85 GEHÄUSE VERZINKT, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Stollenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Aus Polyamid PA6Plattenwagen / Plattenklemmwagen mit großen Lufträdern Klemmbreite 70 - 160 mm Innen mit Filz zum Schutz der Bretter Bis 300 kg Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
260x85:
mm Rad-Durchmesser (D)
260:
mm Lauffläche (T)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
006482
ab € 108,38*
Ähnlich
Rollentechnik
006485
ab € 122,90*
Ähnlich
Rollentechnik
006481
ab € 101,23*
Ähnlich
Rollentechnik
006484
ab € 130,32*
Ähnlich
Rollentechnik
006486
ab € 140,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.