Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 1688
>
Transportgeräte
>
Plattenklemmwagen
>
Artikel
Plattenklemmwagen mit Klemmbreite 70 - 160 mm Polyamid RadØ x Breite 200x50 Tragfähigkeit 300kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1688-007154
Hersteller:
Rollentechnik
Herst.-Nr.:
007154
EAN/GTIN:
4250777773843
Plattenklemmwagen 70 - 160 mm mit Polyamidrädern 200x50 GEHÄUSE VERZINKT, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturPlattenwagen / Plattenklemmwagen mit großen mit Polyamid-Rädern Ø200 Klemmbreite 70 - 160 mm Innen mit Filz zum Schutz der Bretter Bis 300 kg Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
... >
Lager 1688
>
Transportgeräte
>
Plattenklemmwagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plattenklemmwagen mit Klemmbreite 0 -110 mm Luftreifen RadØ x Breite 260x85 Tragfähigkeit 300kg
Rollentechnik
006482
ab € 108,38*
Ähnlich
Plattenklemmwagen mit Klemmbreite 0 -70 mm Luftreifen RadØ x Breite 260x85 Tragfähigkeit 300kg
Rollentechnik
006481
ab € 101,23*
Ähnlich
Plattenklemmwagen mit Klemmbreite 0 -70 mm Polyurethan Rollpur® RadØ x Breite 260x85 Tragfähigkeit 300kg
Rollentechnik
006484
ab € 130,32*
Ähnlich
Plattenklemmwagen mit Klemmbreite 70 - 160 mm Luftreifen RadØ x Breite 260x85 Tragfähigkeit 300kg
Rollentechnik
006483
ab € 119,41*
Ähnlich
Plattenklemmwagen mit Klemmbreite 70 - 160 mm Polyurethan Rollpur® RadØ x Breite 260x85 Tragfähigkeit 300kg
Rollentechnik
006486
ab € 140,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen