Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø200x50 mit Gleitlager & Rückenloch Bauhöhe 230mm Tragfähigkeit 330 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-101123
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101123
EAN/GTIN:
     4250777708579
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle ohne Feststeller WPU NR 4/200/50G, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, honiggelb, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
16,7:
mm Bauhöhe (H)
230:
mm Ausladung (F)
54:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Polyurethanlenkrolle; Polyurethanrolle; Schwerlastlenkrolle; Softrad; Softlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
103853
ab € 3,15*
Zubehör
Rollentechnik
103852
ab € 2,55*
Zubehör
Rollentechnik
172461
ab € 3,62*
Zubehör
Rollentechnik
172465
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.