Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® Ø100x33 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 125mm Tragfähigkeit 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-101224
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101224
EAN/GTIN:
     4250777709651
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle polyurethan 200 kg 100x30...
schwerlastrolle
Bockrolle PKR NB 02/100/33R, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, rot, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 94 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, natur oder schwarz (je nach Größe)Leichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x33:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
102x87:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
125:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 200kg, Bockrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanbockrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastbockrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
101215
ab € 19,85*
Ähnlich
Rollentechnik
101207
ab € 14,07*
Ähnlich
Rollentechnik
880107
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.