Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø200x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 245mm Tragfähigkeit 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-101257
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101257
EAN/GTIN:
     4250777712545
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
Lenkrolle ohne Feststeller PRG LSAK 4/200/50K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Grauguss, lackiertStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
245:
mm Ausladung (F)
60:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 1000kg, schwerlastrollen lenkrollen, Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
198065
ab € 25,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.