Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø200x47 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 235mm Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-106118
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106118
EAN/GTIN:
     4250777720625
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
Lenkrolle ohne Feststeller PKF NL 4/200/47K-FA, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, blau - spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 95 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, natur, mit FadenschutzLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x47:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
235:
mm Ausladung (F)
54:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
153593
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.