Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Stahl Ø250x65 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 380mm Tragfähigkeit 6000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-106604
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106604
EAN/GTIN:
     4250777720748
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
schwerlastrolle 250mm
Lenkrolle ohne Feststeller RS LSAK 67/250/65K, Reifen / Laufbelag: aus hochfesten Stahl gedreht, leicht geölt, mit RillenkugellagerStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
250x65:
mm Rad-Durchmesser (D)
250:
mm Lauffläche (T)
260x200:
mm Lochabstand (a x b)
210x160:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
21:
mm Bauhöhe (H)
380:
mm Ausladung (F)
80:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Stahlrad; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Stah-Schwerlastrolle; Schwere Lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.654,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.565,01*
€ 3.052,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.501,57*
€ 2.976,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.980,41*
€ 2.356,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.940,85*
€ 2.309,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.889,21*
€ 2.248,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.849,44*
€ 2.200,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.789,78*
€ 2.129,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1.690,35*
€ 2.011,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.654,89*
€ 1.969,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106606
ab € 1.331,75*
Ähnlich
Rollentechnik
106605
ab € 1.919,79*
Ähnlich
Rollentechnik
106234
ab € 647,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.