Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø200x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 245mm Tragfähigkeit 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-107399
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     107399
EAN/GTIN:
     4250777712309
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen 1000kg
schwerlastrollen lenkrollen
Lenkrolle ohne Feststeller PRG NLV 4/200/50K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Grauguss, lackiertExtra schwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, Serie NLV, ohne Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz mit gehärteten Laufbahnen im Gabelkopf, gefettet, optimiertes Gabelspiel für eine leichte Drehbewegung des Gabelkopfes, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung geschützt, Gehäuse verzinkt, mit Schmiernippel zum schmieren des Gabelkopfes, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
245:
mm Ausladung (F)
55:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
127587
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.